SNHX 1207 neutrálna ST1400

Č. pol.: 218621 ST1400

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    29,88 € / ks
  • Od 10 ks
    24,90 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
513 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička SNHX 1207
Typ ST1400
Typ HB7525
Rezný materiál HM
Posuv fz na zub 0,13 mm
Hrúbka platne 7 mm
Šírka štrbiny ap 12; 16 mm
Šírka úkosu 0,25 mm
Počet výmien/rezných hrán 4
Hrúbka platne E 7,94 mm
Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 218621 ST1400
EAN/GTIN 4045197656551

užívateľská tabuľka

Oceľ < 900 N/mm²
P
200
Oceľ < 1100 N/mm²
P
180
Oceľ < 1400 N/mm²
P
170
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Poznámka:

Normované hodnoty pre ae max.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Upínač