Płytka skrawająca frezowa SNHX 1207, do frezów tarczowych, z węglików spiekanych, wersja neutralna

Nr art.: 218621 ALU
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    151,73 PLN / 1 Sztuka
  • z 10 Sztuka
    126,47 PLN / 1 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
276 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta SNHX 1207
Kształt podstawowy kształt kwadratowy
Szerokość płytki skrawającej 7 mm
Grubość płytki skrawającej 7,94 mm
Długość płytki skrawającej 12,7 mm
Rodzaj płytki skrawającej wersja neutralna,
Długość krawędzi tnącej 7 mm
Wysokość krawędzi tnącej 12,7 mm
Średnica płytki skrawającej 7 mm
Promień naroża 0 mm
Kąt narożny 90 stopni
Normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 0 stopni
Normalny kąt przyłożenia (krawędź boczna) 0 stopni
Kod ISO SNHX 1207
Średnica otworu montażowego 4 mm
Materiał skrawający HM
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HU7710
Gatunek HU7710
Grubość płytki skrawającej 7,94 mm
Sposób mocowania płytki skrawającej S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór)
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej SN1207004N
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej wg ISO TS 13399-60 SN1207004N
Oznaczenie płytki skrawającej SNHX 1207
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Liczba ostrzy 4 szt.
Kierunek używania wersja neutralna,
Do materiału Metale nieżelazne (N); aluminium
Klasa tolerancji H
Proces obróbki Frezowanie rowków (FNU)
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca; zgrubne
Sposób mocowania otwór na
Łamacz wiórów tak
Wykonanie ostrza Ostre krawędzie (F)
Masa 13 g
Zawartość 10 szt.
Współczynnik korekcyjny fz 2,5

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 218621 ALU
EAN / GTIN 4045197532183
Numer producenta 218621 ALU
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
800
aluminium (dające krótki wiór)
N
650
Al > 10% Si:
N
500
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wskazówka:

Zalecana wartość dla ae maks.