Kotúčová fréza s nákružkom Šírka ap = 12 mm 125L

Č. pol.: 218567 125L
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
22 kus/y s okamžitým dodaním
  • Vnútorné chladenie: nie
  • Výmena nástrojov: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje GARANT Powercard - Vašu záručnú kartu pre jednoduchú výmenu nástroja v prípade opotrebovania alebo poškodenia. Podrobnosti

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 125 mm
efektívny počet rezných hrán Zeff 6
Počet otočných rezných platničiek 12
Prevedenie stopky s otvorom
Vnútorné chladenie nie
Výmena nástrojov PowerCard
maximálna hĺbka zárezu ae max 29,7 mm
⌀ goliera d1 59 mm
Celková dĺžka Lcelk 50 mm
⌀ polohovacieho otvoru 32 mm
vhodná otočná rezná platnička SNHX
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička SN.. 1207
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 219984 (IP15; 2,2 Nm)
Druh produktu Kotúčová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 218567 125L
EAN/GTIN 4045197707536

Popis

Prevedenie:

Kotúčová fréza vyrobená z robustnej špeciálnej ocele na zníženie vibrácií.

Použitie:

Na frézovanie drážok a štrbín. Môže sa použiť pre plochú alebo neplochú spodnú stranu drážky.

Náhradní díl:

Č. 219984 (TX15; 2,2 Nm).

Poznámka:

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. 211750 veľ. 2,2 s čepeľou č. 674252 veľ. IP15.
Možné je objednať kotúčovú frézu do ⌀ D = 200 mm.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Vložky
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
    ⌀ D Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka