Frézovací vyměnitelné břitové destičky SNHX 1207, pro kotoučové frézy, tvrdokov, neutrální

Artiklové číslo: 218621 ALU
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    668,00 CZK / 1 ks
  • od 10 ks
    557,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
78 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky SNHX 1207
Typ ALU
Řezný materiál HU7710
Řezný materiál TK
Posuv fz na zub 0,1 mm
Tloušťka desky uprostřed Pz 7 mm
Pro šířku drážky ap 12; 16 mm
Šířka fazetky 0,45 mm
Počet výměn/řezání 4
Tloušťka destičky E 7,94 mm
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 218621 ALU
EAN / GTIN 4045197532183
Číslo výrobce 218621 ALU
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
800
Hliník (krátké třísky)
N
650
Al > 10% Si
N
500
mokré max.
 
suché
 

Popis

Poznámka:

Směrná hodnota pro ae max.