• Dňa 20.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.
    • Tento tovar už nie je súčasťou nášho sortimentu.

Šál dizajn GARANT S

Č. pol.: WM0257 S
Cena platí do 31. 7. 2024
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 025 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dĺžka 1 800 mm
Šírka 300 mm
Materiál 100% polyakryl
Farba tmavomodrá/oranžová

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky WM0257 S
EAN/GTIN 2050002006522
Číslo výrobcu WM0257 S

Popis

Prevedenie:

S týmto doplnkom v zimnom období chybu nespravíte! Kvalitný šál v dizajne GARANT zahreje váš krk v chladnom počasí a zároveň slúži ako módny doplnok. Šál sa hodí k WM0256 B (čiapka v dizajne GARANT).