• Poslední šance! Již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Šála v designu GARANT S

Artiklové číslo: WM0257 S
Cena platí do 31. 7. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
666 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka 1 800 mm
Šířka 300 mm
Materiál 100% polyakryl
Barva Tmavěmodrá / oranžová

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo WM0257 S
EAN / GTIN 2050002006522
Číslo výrobce WM0257 S

Popis

Provedení:

Vhodný doplněk na zimu! Kvalitní šála v designu GARANT udržuje při chladném počasí pěkně v teple krk a je současně módní. Artikl se hodí k artiklu WM0256 B (čepice v designu GARANT).