• Last chance! Soon no longer part of our assortment.

Sjaal GARANT-design S

Artikelnummer: WM0257 S
Prijs geldig tot 31 jul. 2024
op aanvraag
Op voorraad
666 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Lengte 1.800 mm
Breedte 300 mm
Materiaal 100% Acrylic
Kleur donkerblauw / oranje

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer WM0257 S
EAN/GTIN 2050002006522
Nummer fabrikant WM0257 S

Omschrijving

Uitvoering:

Beslist een passend accessoire voor de wintertijd! De hoogwaardige sjaal met GARANT-design houdt de hals in koude weersomstandigheden aangenaam warm en is tegelijkertijd een fashion-product. Artikel past bij WM0256 B (muts GARANT-design).