• Utolsó esély! Hamarosan nem fog szerepelni a kínálatunkban.

Sál, GARANT design S

Cikkszám: WM0257 S
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
666 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Hossz 1 800 mm
Szélesség 300 mm
Anyag 100% akril
Festék sötétkék / narancssárga

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám WM0257 S
EAN / GTIN 2050002006522
Gyártó száma WM0257 S

Leírás

Kivitel:

A megfelelő kiegészítő télre! A GARANT megjelenésű minőségi sál melegen tartja a nyakát hideg időben és ezen felül még divatos is. A termék illik a WM0256 B-hez (GARANT megjelenésű sapka).