Digitálny výškomer s nádrhom a dátovým výstupom 300

Č. pol.: 444000 300

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 37,40 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 kus/y s okamžitým dodaním
  • Norma: Výrobná norma
  • Odčítanie s možnosťou prepínania: mm/palce
  • Rozhranie: Rozhranie RS232C; USB rozhranie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma Výrobná norma
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory 081560 CR2032
Výška označenia 300 mm
Odčítanie 0,01 mm
Odčítanie 0,0005 palec
Odčítanie s možnosťou prepínania mm/palce
Výška cifier 11 mm
Najväčšia prípustná chyba 0,04 mm
Rozhranie Rozhranie RS232C; USB rozhranie
Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
Počet obsiahnutých batérií 1
Meracie stĺpy - prierez 30×12 mm
Meracia technika digitálna
Plocha podstavca Dĺžka 165 mm
Plocha podstavca Šírka 110 mm
Druh produktu Výškomer a orysovací prístroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 444000 300
EAN/GTIN 4045197889829

Popis

Prevedenie:

Stabilná základňa s brúsenou základňou a drážkami na nečistoty. Ergonomický, pohodlný plastový uzáver s povrchom Haptoprene. Plochá rysovacia ihla s tvrdokovovým hrotom pre ľahké rysovanie aj v úzkych drážkach, vymeniteľná. Sklopná a odnímateľná ochranná čiapočka pre prácu bez zranení. Možnosť ryhy od 0. Rozmery výkresu je tak možné prenášať priamo bez chýb vo výpočte. Veľmi dobre čitateľný, vysoko kontrastný 11 mm LCD displej. Vrátane výstupu dát. Vrátane jemného nastavenia a aretačnej skrutky.

Funkce:

  • Nastavenie nulovej polohy v ľubovoľnej polohe
  • Prednastavené
  • prepínanie mm/palec
  • Dátový výstup RS232 Proximity
  • Funkcia podržania

Rozsah dodávky:

Vrátane rysovacích ihiel č.444010 veľ. 75.
Batéria č. 081560 veľ. CR 2032.

Zvláštní příslušenství:

Dátový kábel č. 498948.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely