{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | Výrobná norma | |
Rozsah merania | 0 mm - 415 mm | |
maximálny rozsah použitia | 0 mm - 570 mm | |
Odčítanie s možnosťou prepínania | mm/palce | |
Kroková hodnota číslic prepínateľná | 0,001/0,005/0,01 mm | |
Najväčšia prípustná chyba (L=nameraná dĺžka v mm) | 8 µm | |
Opakovateľnosť (2 σ) | < 3 µm | |
Metóda pojazdu s meracími bežcami | rucné | |
Rozhranie | TESA Link Connector TLC | |
Stupeň ochrany krytom IP | IP 55 | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s akumulátorom; Sietová prevádzka | |
Počet obsiahnutých akumulátorov | 1 | |
Druh batérie | Li-Ion | |
Meracia sila | 1,5 ± 0,5 N | |
Meracia technika | digitálna | |
Skúšobný protokol | Skúšobný protokol výrobcu | |
Druh produktu | Výškomer |
Číslo položky | 445240 400 | |
EAN/GTIN | 7630041143614 | |
Číslo výrobcu | 00730082 |