Sada dutinoměrů

Č. pol.: L40010 11299
Cena platí do 31. 5. 2024
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
  • Balenie: Stabilní box

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Odčítanie 0,001 mm
Najväčšia prípustná chyba 0,005 mm
Balenie Stabilní box
Rozsah merania 18 mm - 150 mm

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky L40010 11299
EAN/GTIN 4946368694917
Číslo výrobcu 511-925-10

Popis

Popis:

Sada dutinoměrů. Všechny měřicí čepy jsou osazené tvrdokovem. Velký zdvih pístu přináší přesnost 2 μm.