Set micrometru de interior

Cod articol: L40010 11299
Preț valabil până la 31 mai 2024
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Citire 0,001 mm
Eroare de toleranţă 0,005 mm
Ambalaj Cutie stabilă
Domeniu de măsurare 18 mm - 150 mm

Numere de identificare și clasificări

Cod articol L40010 11299
EAN / GTIN 4946368694917
Număr producător 511-925-10

Descriere

Descriere:

Set micrometru de interior. Toate tijele plonjor sunt armate cu carbură. O cursă mare a pistonului determină o precizie de 2 μm.