Set di strumenti di misurazione per interni

Codice art.: L40010 11299
Sconto
1082.00 CHF
Prezzo valido fino al 31 mag 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
  • Imballaggio: Custodia rigida

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lettura 0,001 mm
Limite di errore 0,005 mm
Imballaggio Custodia rigida
Intervallo di misurazione 18 mm - 150 mm

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L40010 11299
EAN / GTIN 4946368694917
Codice del produttore 511-925-10

Descrizione

Descrizione:

Set di strumenti di misurazione per interni. Tutte le punte di contatto hanno un riporto in metallo duro. L’ampia corsa del pistone offre una precisione di 2 μm.