• Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

2-Punkt Innenfeinmessgerät, 18-150 mm, mit digital Messuhr 543-310B

Artikel-Nr.: L40010 11299
  • Verpackung: stabile Box

Produktdetails

Technische Daten

Ablesung 0,001 mm
Fehlergrenze 0,005 mm
Verpackung stabile Box
Messbereich 18 mm - 150 mm

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L40010 11299
EAN / GTIN 4946368694917
Herstellernummer 511-925-10

Beschreibung

Beschreibung:

Innenmessgeräte-Satz. Alle Messbolzen sind hartmetallbestückt. Ein großer Kolbenhub bietet eine Genauigkeit von 2 μm.