Potrubní kontaktní čidlo, NTC, Ø potrubí 5-65 mm

Č. pol.: 0615 5605
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Senzory vlhkosti a teploty

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 0615 5605
EAN/GTIN 4029547019180
Číslo výrobcu 0615 5605

Popis

Popis:

Pro rychlé a přesné měření teploty: K měření povrchové teploty na potrubí použijte kontaktní čidlo (NTC) s vhodným měřicím zařízením (objednejte zvlášť).
  • Potrubní kontaktní snímač (NTC) - vlastnosti a oblasti použití Potrubní kontaktní snímač (NTC) připojíte k vhodnému měřicímu zařízení pomocí trvale připojeného kabelu včetně zástrčky TUC
  • Snímač trubkového kontaktu je vybaven vysoce kvalitním snímačem NTC
  • V případě poškození můžete měřicí hlavu jednoduše vyměnit
  • Potrubní kontaktní čidlo (NTC) je určeno k měření povrchové teploty na potrubí (průměr potrubí od 5 do 65 mm) a nabízí mnoho možností použití
  • Rychloupínací uzávěr umožňuje rychlé a snadné připojení povrchové sondy k potrubí
  • Díky tomu je ideální například pro měření přívodní a vratné teploty v topných systémech nebo pro kontrolu teploty v chladicích systémech.