• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Sonda abrazadera, NTC, tubos Ø 5-65mm)

Número de artículo: 0615 5605
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
Tipo de producto Higrómetro y sensor de temperatura

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0615 5605
EAN / GTIN 4029547019180
Número del fabricante 0615 5605

Descripción

Descripción:

Para mediciones rápidas y precisas de la temperatura: con la sonda abrazadera NTC y el instrumento de medición compatible (se adquiere por separado) se mide la temperatura de tuberías
  • Sonda abrazadera NTC; equipmamiento y aplicaciones
  • La sonda abrazadera NTC se conecta al instrumento de medición mediante el cable fijo que lleva incorporado. La sonda dispone de un sensor de alta calidad NTC alojado en un cabezal de fácil
  • reemplazo en caso de daños o mal funcionamiento. El resorte de fijación rápida permite la colocación en la tubería sin complicaciones
  • La sonda abrazadera NTC está diseñada para medir la temperatura de la superficie en tuberías de 5 a 65 mm de diámetro en varios sectores de aplicación
  • Esta sonda es ideal para medir la temperatura de ida y retorno en sistemas de calefacción o para medir las temperaturas en los conductos de sistemas de refrigeración.