Sonde pour tuyau avec capteur de température CTN - pour les mesures sur les tuyaux (Ø 5-65 mm)

Réf.: 0615 5605
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
Type de produit Sondes d'humidité et de température

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0615 5605
EAN / GTIN 4029547019180
Réf. fabricant 0615 5605

Description

Description:

Pour des mesures de température rapides et précises: Utilisez la sonde de contact pour tuyaux (NTC) avec l'appareil de mesure approprié (à commander séparément) pour mesurer la température de surface des tuyaux.
  • Sonde de contact pour tuyaux (NTC) - équipement et domaines d'application Le câble fixe avec fiche TUC permet de raccorder la sonde de contact pour tuyaux (NTC) à l'appareil de mesure approprié
  • La sonde de contact pour tuyaux est équipée d'un capteur NTC de haute qualité
  • En cas de dommage, vous pouvez facilement remplacer la tête de mesure
  • La sonde de contact pour tuyaux (NTC) est conçue pour mesurer la température de surface des tuyaux (diamètre de tuyau de 5 à 65 mm) et offre de nombreuses possibilités d'utilisation
  • La fermeture rapide permet de fixer rapidement et facilement la sonde de surface sur les tubes
  • Elle est donc parfaitement adaptée, par exemple, à la mesure des températures de départ et de retour sur les installations de chauffage ou au contrôle de la température sur les installations frigorifiques.