{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Oblasť zobrazenia AC | 12 V - 690 V | |
Oblasť zobrazenia DC | 12 V - 690 V | |
Displej | LED | |
Názov výrobcu | VT Master | |
Hodnotenie ochrany IP | IP 54 | |
Kontrola polarity | áno | |
Kontrola kontinuity | opticky/akusticky | |
Kategória prepätia | CAT III 600 V; CAT IV 300 V | |
Dodávky energie | Prevádzka s batériami | |
Počet batérií v cene | 2 | |
Položka č. batérie/nabíjateľné batérie sú súčasťou balenia | 081551 LR3 | |
Napájanie | 2× 081561 LR3 | |
Typ výrobku | Skúšačka napätia |
Číslo položky | 473201 MASTER | |
EAN/GTIN | 4032248405763 | |
Číslo výrobcu | 9918880000 |