{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Štandard | Výrobná norma | |
Rozsah merania | 0 mm - 500 mm | |
Čítanie | 0,05 mm | |
Divízia | 1/20 mm | |
Limit chyby | 0,15 mm | |
Verzia častí na čítanie | matne chrómované | |
Konštrukcia povrchu merania | kalené | |
Verzia meracieho zobáka | extra dlhé meracie celuste | |
Dĺžka zobáka | 300 mm | |
Vnútorný merací prístup-⌀ | 20 mm | |
Technológia merania | analógová | |
Materiál | ušľachtilá oceľ, INOX | |
Všetky časti | kalené | |
Hmotnosť | 1,9 kg | |
Balenie | stabilný box | |
Typ výrobku | Dielenské posuvné merítka |
Číslo položky | 415188 500 | |
EAN/GTIN | 4045197479860 | |
Číslo výrobcu | 415188 500 |