{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | Výrobná norma | |
Rozsah merania | 0 mm - 500 mm | |
Odčítanie | 0,05 mm | |
Členenie | 1/20 mm | |
Najväčšia prípustná chyba | 0,15 mm | |
Prevedenie Odčítacie diely | matne chrómované | |
Prevedenie Meracia plocha | kalené | |
Prevedenie Merací Čeľuste | extra dlhé meracie celuste | |
Dĺžka meracích čeľustí | 300 mm | |
⌀ vnútornej meracej násady | 20 mm | |
Meracia technika | analógová | |
Materiál | ušľachtilá oceľ, INOX | |
všetky diely | kalené | |
Hmotnosť | 1,9 kg | |
Balenie | stabilný box | |
Druh produktu | Dielenské posuvné merítka |
Číslo položky | 415188 500 | |
EAN/GTIN | 4045197479860 |