Skydelære med ekstra lange målekæber, Måleområde: 500mm

Art.-nr.: 415188 500
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

  • 36,50 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage

  • 222,01 DKK /stk.
  • 308,43 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
116 styk på lager

Vælg variant og styktal

Måleområde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Emballage kasse / Æske / Boks
Materiale specialstål (INOX)
Hærdet ja
Måleflade Hærdet
Fejlgrænse 0,15 mm
Aflæsning 0,05 mm
Måleområde min. 0 mm
Måleområde maks. 500 mm
Indvendig måleindsatsdiameter 20 mm
Kæbelængde 300 mm
Udførelse, målekæbe ekstra lange
Dybdemål tilgængeligt ja
Dybdemålsform flad
Finindstilling nej
Måleteknik analog
Reverserbar aflæsning nej
Aflæsning, cirkulær skala 0,05 mm
Viseromdrejning 1 mm
Inddeling, nonius mm/tommer nej
Udførelse, aflæsningsdele matforkromet
Skala forkromet ja
Standard fabriksstandard
Vægt 1.900 g
Produkttype værkstedsskydelærer
Kan kalibreres ja
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 415188 500
EAN/GTIN 4045197479860
Producentnummer 415188 500
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Blændfri, matforkromet nonius. Hærdede og slebne måleflader. Lange målekæber til måling af store emner og emne-⌀. Med finindstilling. Forskudte og afrundede kæbeender til indvendig måling.
Med ekstra lange målekæber, uden finindstilling.