Posuvné měřítko s prodlouženými měřicími čelistmi, Rozsah měření: 500mm

Artiklové číslo: 415188 500
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 1 035,00 CZK / ks
  • 745,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
140 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Měřicí technika Analogová
Odečet 0,05 mm
Materiál ušlechtilá ocel (INOX)
Rozsah měření max. 500 mm
Mez chyby 0,15 mm
Délka zobáku L 300 mm
Průměr vnitřního měřicího nástavce 20 mm
Hmotnost 1 900 g
Norma výrobní norma
Obal Bedna / krabice / box
Kalení ano
Měřicí plocha kalené
Provedení měřicí plochy kalené
Rozsah měření min. 0 mm
Provedení měřicího výstupku Velmi dlouhá
Jemné nastavení ne
Provedení čtecích dílů Matné chromování
Dělení 1/20 mm
Druh produktu Dílenská posuvná měřítka
Obsah jednotlivý díl
Lze kalibrovat ano
Lze rekalibrovat ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 415188 500
EAN / GTIN 4045197479860
Číslo výrobce 415188 500
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Matně chromovaný nonius. Kalené a broušené měřicí plochy. Dlouhé měřicí čelisti pro měření větších obrobků a obrobků. Osazené a zaoblené konce měřicích čelistí pro vnitřní měření.
S velmi dlouhými měřicími čelistmi, bez jemného nastavování.