Slankmatis su ypač ilgais matavimo antgaliais, Matavimo diapazonas: 500mm

Prekės Nr.: 415188 500
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

  • 4,90 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos

  • 29,80 € /vnt.
  • 41,40 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
116 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo diapazonas (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pakuotė dėžė / dėžė / dėžutė
Apdirbama medžiaga nerūdijantysis plienas (INOX)
Grūdint. taip
Matavimo plokštuma grūdintos
Leistina paklaida 0,15 mm
Padalos vertė 0,05 mm
Matavimo diapazonas min. 0 mm
Matavimo diapazonas maks. 500 mm
Vidinis matavimo įtaiso skersmuo 20 mm
Antgalių ilgis 300 mm
Matavimo žiaunos ypač ilg.
Yra gyliamatis taip
Gyliamatis forma plokščios formos
Tikslusis nustatymas ne
Matavimo įrankiai analogin.
Padalos vertė, pasirenkama ne
Apvalios skalės padalos vertė 0,05 mm
Rodyklės apsisukimas 1 mm
Padalos Nonijaus skalėje mm / coliai ne
Skalės dalys matin. chromuot.
Skalė chromuota taip
Standartas gamykliniai standartai
Svoris 1 900 g
Produkto rūšis slankmatis dirbtuvėms
Galima kalibruoti taip
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 415188 500
EAN / GTIN 4045197479860
Gamintojo numeris 415188 500
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Nonijaus skalė matinė, chromuota. Matavimo plokštumos grūdintos ir šlifuotos. Ilgos matavimo žiaunos, skirtos matuoti didelėms detalėms ir detalių ⌀. Su tiksliu reguliavimu. Suapvalintos žiaunos tinka vidiniams matavimams.
Su itin ilgomis žiaunomis, be tikslaus privedimo.