{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Štandard | ISO 13385 | |
Rozsah merania | 0 mm - 600 mm | |
Čítanie | 0,01 mm | |
Odchýlka merania E MPE | ±0,04 mm | |
Rozhranie | USB rozhranie; Rozhranie Digimatic | |
Hodnotenie ochrany IP | IP 66 | |
Dĺžka zobáka | 100 mm | |
Vnútorný merací prístup-⌀ | 20 mm | |
Zálohovanie hodnoty merania | jednorazové nastavenie nulového bodu | |
Technológia merania | digitálna | |
Hmotnosť | 0,67 kg | |
Balenie | stabilný box | |
Dodávky energie | Prevádzka s batériami | |
Počet batérií v cene | 1 | |
Typ batérie | SR44 | |
Položka č. batérie/nabíjateľné batérie sú súčasťou balenia | 081560 357 | |
Typ výrobku | Dielenské posuvné merítka |
Číslo položky | 415400 600 | |
EAN/GTIN | 4946368125268 | |
Číslo výrobcu | 552-303-10 |