Digital Číselníkový úchylkoměru ID-N, IP66, ANSI/AGD palce/metrické, 0.5″, 0.0005″

Č. pol.: 543-571
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Odchýlkomer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 543-571
EAN/GTIN 4946368554198
Číslo výrobcu 543-571
Číslo L L40010 7452

Popis

Popis:

Jedná se o úzký a robustní Číselníkový úchylkoměru se zadními šrouby. Absolutní Digimatic Číselníkový úchylkoměru ID-N nabízí následující výhody: Vestavěný ABSOLUTNÍ systém. Zejména pro instalaci do zařízení s omezeným prostorem. S datovým výstupem. Krytí IP66 umožňuje instalaci do výrobních strojů nebo do jiných náročných prostředí. Grafické zobrazení při překročení tolerance a podstřelení. Flexibilní možnost instalace díky přepínatelné orientaci displeje.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Digitální
Přepínání směru počítání: Ano
Rozsah měření: 0,5″/12,7 mm
Hodnota odstupňování: 0,00005″/0,0005″/0,001 mm/0,01 mm
Přesnost: 0,0008″
Mezní hodnota odchylky měření E MPE: 0,001″/0,02 mm
Stupnice: Kapacitní lineární snímač ABSOLUTE
Displej: LCD, výška číslic: 6,2 mm
Max. Reakční rychlost: neomezená mm/s
Zapnutí/vypnutí: Ano
DATA (výstup s kabelem) / HOLD (hodnota na displeji): Ano
Inch/Metric: Inch/Metric
Rozsah dodávky: Včetně baterie
Napájení: 1x baterie SR-44
Životnost baterie: Přibližně 7000 hodin