Messuhr digital ID-N, IP66, ANSI, Serie AGD, pulgadas / Metrisch, 0.5 ″, 0.0005 ″

Número de artículo: 543-571
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Clase de protección IP: IP 66
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
Clase de protección IP IP 66
Técnica de medición digital
Tipo de producto Reloj comparador

Identificación y clasificación

Número de artículo 543-571
EAN / GTIN 4946368554198
Número del fabricante 543-571
Número L L40010 7452
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Este es un indicador de cuadrante delgado y resistente con pernos en la parte posterior. El reloj comparador ABSOLUTE Digimatic ID-N le ofrece las siguientes ventajas: Sistema ABSOLUT integrado Especialmente para instalación en dispositivos con espacio limitado. Con salida de datos. IP66 permite la instalación en máquinas de producción u otras condiciones ambientales adversas Pantalla gráfica cuando se excede o no se alcanza la tolerancia. Opción de instalación flexible mediante orientación de pantalla conmutable.

Característica:

  • Alarma: Baja tensión, error de recuento, error de desbordamiento, error de introducción de tolerancia.
  • Indicación: LCD, altura de los dígitos: 6,2 mm
  • Resolución: 0,0005 inch / 0,01 mm
  • Vida útil de la pila: aprox. 7000 horas
  • DATA/HOLD: Sí
  • Salida de datos Digimatic: Sí
  • Digital/analógico: Digital
  • Escala digital: Encoder lineal absoluto con capacidad electrostática
  • Suministro de energía: 1 pila SR-44
  • Externo, PRESET/ZERO: Sí
  • Funciones: Modelo ANSI/AGD
  • GO/+/-NG Clasificación: Sí
  • Límite de la desviación de medición , E MPE (rango de medición completo): +/-0,001”/0,02 mm
  • Tamaño / Dimensión: 0,19 X 0,107 X 0,075 M
  • H MPE (intervalo de inversión): 0,001”/0,02 mm
  • Máx. Velocidad de reacción: Ilimitado
  • Rango de medición.: 0,5”/12,7 mm
  • Inserto de medición: Bola de metal duro, rosca # 4-48 UNF
  • Fuerza de medición: ≤2,5 N
  • Fuerza de medición MPL: ≤2,5 N
  • Modelo: ID-N1012E
  • ON/OFF: Sí
  • R MPE (repetibilidad): 0,0005”/0,01 mm
  • Vástago ∅: 9,52 mm
  • Tipo de protección: IP66
  • Tipo: Norma ASME/ANSI/AGD
  • Dirección de recuento conmutable: Sí
  • Incremento numérico: 0,00005”/0,0005”/0,001 mm/0,01 mm
  • Pulgada/Métrica: Pulgada/Métrica
  • Conmutable entre pulgadas y metros: Sí

Volumen de suministro:

Batería incluida

Productos adecuados