Description:
Il s'agit d'un comparateur à cadran mince et robuste avec des boulons à l'arrière. Le comparateur à cadran ABSOLUTE Digimatic ID-N vous offre les avantages suivants: Système ABSOLUT intégré Spécialement pour l'installation dans des appareils avec un espace limité. Avec sortie de données. IP66 permet l'installation dans des machines de production ou dans d'autres conditions environnementales difficiles Affichage graphique lorsque la tolérance est dépassée ou non atteinte. Option d'installation flexible grâce à l'orientation de l'affichage commutable.
Caractéristique(s):
Numérique/analogique : Numérique
Sens de comptage commutable : Oui
Plage de mesure : 0.5″/12.7 mm
Valeur de l'incrément numérique : 0,00005″/0,0005″/0,001 mm/0,01 mm
précision : 0,0008″
Valeur limite de l'écart de mesure E MPE : 0,001″/0,02 mm
Règle de mesure : codeur linéaire capacitif ABSOLUTE
Affichage : LCD, hauteur des chiffres : 6,2 mm
Vitesse de mesure max. Vitesse de réaction : illimitée mm/s
ON/OFF : Oui
DATA (sortie avec câble) / HOLD (valeur affichée) : Oui
Pouces/Métriques : Pouces/Métriques
Contenu de la livraison : Pile incluse
Alimentation : 1x pile SR-44
Durée de vie des piles : env. 7000 heures