{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Număr de baterii incluse | 1 buc. | |
| Durată de funcţionare | 7.000 h | |
| Clasă de protecție IP | IP66 | |
| Materialul carcasei | metal; plastic | |
| Afişare | digital | |
| Forța de măsurare min. | 0 N | |
| Alimentare cu energie | Alimentat cu baterii | |
| Repetabilitate | 10 µm | |
| Eroare de toleranţă | 0,02 mm | |
| Marjă de eroare (inch) | 0,001 inch | |
| Abatere de măsurare E MPE | 0,02 mm | |
| Abatere la măsurare E MPE (inch) | 0,001 inch | |
| Diametrul arborelui de prindere | 9,52 mm | |
| Eroare de histerezis fu | 20 µm | |
| Tip de protecție / clasa de protecție | Gradul de protecție IP | |
| Indicator aprins | da | |
| Indicatoare de toleranţă reglabile | ja | |
| Citire unitate | milimetru; inch | |
| Citire, milimetru | 0,01 mm | |
| Citire, inch | 0,0005 inch | |
| Înălţimea cifrelor | 6,2 mm | |
| Interfaţă | Digimatic; Opto RS232C | |
| Funcţie Preset (presetare) | da | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Tip produs | ceas comparator |
| Cod articol | 543-571 | |
| EAN / GTIN | 4946368554198 | |
| Număr producător | 543-571 | |
| L-Număr | L40010 7452 | |
| Producător/responsabil | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |