Prevedenie:
Presný ručný tachometer v robustnom teleso z hliníkového tlakového odliatku. Veľký digitálny displej, jednoduché ovládanie. Meranie dĺžky a rýchlosti vo voliteľných medzinárodných jednotkách.
Použitie:
Meranie otáčok: 0,1 − 99 999 min.−1 (mechanicky do 25 000 min.−1).
Rýchlosť: 0,1− 3 810 m/min.
Meranie dĺžky: 0,0− 99 999 m
Počítanie: 0− 99 999
Rozsah dodávky:
Vrátane 2 meracích hrotov, meracieho kolesa 6 palcov č.
471311, dutého lievika, predlžovacieho hriadeľa, návodu na obsluhu, ochranného puzdra, 2 batérií č.
081561 veľ. LR6.
Zvláštní příslušenství: