Tikslusis rankinis tachometras CL

Prekės Nr.: 471300 CL

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,45 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 108,00 € /vnt.
  • 95,20 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Leistina paklaida 0,006 (±0,5 digit) %
Impulsų skaičius per sūkį (kontaktinis matavimas) 8 (su adapteriu)
Matavimo atstumas (optiniam matavimui) 150 − 1500, maks. 4000 mm
Matavimo trukmė 1 s
Matavimo diskas apimčiai 6 in
Maitinimas Baterijos
Baterijų kiekis 2
Įmontuotų baterijų Nr. 081561 LR6
Matavimo prietaisai skaitmeninis
Produkto rūšis Rankinis tachometras

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 471300 CL
EAN / GTIN 4260244680239

Aprašymas

Modelis:

Precizinis rankinis tachometras tvirtu aliuminio slėginio liejinio. Didelis skaitmeninis ekranas, paprastas valdymas. Ilgio ir greičio matavimas pasirenkamais tarptautiniais matavimo vienetais.
Lazerinis rankinis tachometras bekontakčiams matavimams iki 4 m atstumu. Su multiimpulsiniu adapteriu (yra komplekte) taip pat galima naudoti kontaktiniams matavimams.

Paskirtis:

Sūkių skaičiaus matavimas: 0,1- 99999 aps./min−1(mechaniškai iki 25000 aps./min−1). Greitis: 0,1- 3810 m/min. Ilgio matavimas: 0,0- 99999 m skaičiai: 0- 99999

Tiekiama:

Su 2 matavimo antgaliais, matavimo ratuku 6 colių, piltuvo formos antgaliu, ilginamuoju velenu, naudojimo instrukcija, apsauginiu dėklu, 2 baterijomis Nr. 081561, dyd. LR6.
Papildomai su įsukamu adapteriu ir atspindinčiomis žymomis.

Priedai pasirinktinai:

Atspindinčios žymos Nr. 471315.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys