Precisions- handtachometer CL

Article no.: 471300
fra 
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Deliverable
2 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Beskrivelse

Utförande:

Precisionshandtachometer i robust kåpa av pressgjuten aluminium. Stor och lättanvänd digitaldisplay. Längd- och hastighetsmätning i valbara, internationella måttenheter.

Användningsdata:

Varvtalsmätning: 0,1 − 99999 v/min (mekanisk upp till 25000 v/min).
Hastighet: 0,1 − 3810 m/min
Längdmätning: 0,0 − 99999 m
Räkning: 0 − 99999

Leveransinnehåll:

Inklusive 2 mätspetsar, mätrulle 6 tum, håltratt, förlängningsaxel, bruksanvisning, skyddsfodral, 2 batterier nr 081561 storlek LR6.

Specialtillbehör:

Reflextejp nr 471315.