Presný ručný tachometer C

Č. pol.: 471300 C

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 95,20 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Najväčšia prípustná chyba 0,006 (±0,5 císlica) %
Počet impulzov na jedno otočenie (kontaktné meranie) 60
Čas merania 1 s
Meracie koleso Rozsah 6 palec
Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
Počet obsiahnutých batérií 2
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory 081561 LR6
Meracia technika digitálna
Druh produktu Ručný tachometer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 471300 C
EAN/GTIN 4260244680222

Popis

Prevedenie:

Presný ručný tachometer v robustnom teleso z hliníkového tlakového odliatku. Veľký digitálny displej, jednoduché ovládanie. Meranie dĺžky a rýchlosti vo voliteľných medzinárodných jednotkách.
Presný kontaktný tachometer (60 impulzov/otocenie). Vhodný najmä na meranie nízkych rýchlostí.

Použitie:

Meranie otáčok: 0,1 − 99 999 min.−1 (mechanicky do 25 000 min.−1).
Rýchlosť: 0,1− 3 810 m/min.
Meranie dĺžky: 0,0− 99 999 m
Počítanie: 0− 99 999

Rozsah dodávky:

Vrátane 2 meracích hrotov, meracieho kolesa 6 palcov č. 471311, dutého lievika, predlžovacieho hriadeľa, návodu na obsluhu, ochranného puzdra, 2 batérií č. 081561 veľ. LR6.

Zvláštní příslušenství:

Reflexné prvky č. 471315.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely