Malli:
Tarkkuuskäsikierroslukumittari tukevassa alumiinipainevalukuoressa. Suuri digitaalinäyttö, helppo käyttää. Pituus- ja nopeusmittaukset esitetään valittavissa kansainvälisissä mittayksiköissä.
Käyttö:
Kierrosluvun mittaus: 0,1 − 99999 min−1 (mekaanisesti jopa 25000 min−1).
Nopeus: 0,1−3810 m/min
Pituusmittaus: 0,0−99999 m
Laskenta: 0− 99999
Toimituksen sisältö:
Sis. 2 mittauskärkeä, 6 tuuman mittauspyörän, suppilon, jatkoakselin, käyttöohjeen, suojakotelon, 2 paristoa nro
081561, koko LR6.
Erikoistarvike: