Prevedenie:
Jednoduché a ľahko použiteľné horizontálne nastavovacie zariadenie s dielenskou dotykovou obrazovkou na nastavenie vnútorných a vonkajších meracích prístrojov. Prístroj je kvalitný a má odolnú žulovú základňu a vysoko presné vedenia. Presné ovládanie motora upraví nastavené predvolené hodnoty v reálnom čase, aj keď sú aplikované rôzne meracie sily. Viacjazyčný softvér. USB rozhrania pre tlačiarne a skenery.
Funkce:
- Možnosť zadávania vnútorných a vonkajších rozmerov v milimetroch alebo palcoch.
- Integrovaná kalkulačka tolerancie s rýchlym výberom min., max. a priemerných hodnôt.
- Uloženie obľúbených položiek na opakované nastavenie meracích zariadení.
- História sa zaznamenáva a možno ju kedykoľvek vyvolať.
Rozsah dodávky:
Vrátane sieťového adaptéra, protiprachového krytu, kalibrácie z výroby, návodu na použitie a prepravných konzol.
Zvláštní příslušenství:
Poznámka:
Hraničná hodnota chyby merania (MPE) podľa VDI/VDE/DGQ/DKD 2618 List 17.2. Prípustné podmienky okolia 20 °C ±3 K, merané pomocou kalibrovaných noriem alebo normovaných meracích prístrojov s integrovanou teplotnou kompenzáciou.