Udførelse:
Enkel og brugervenlig vandret indstillingsapparat med værkstedsegnet touchscreen til indstilling af indvendige og udvendige måleapparater. Apparatet har en førsteklasses finish og en massiv granitbasis samt højpræcise føringer. Den højpræcise motorstyring regulerer de indstillede referenceværdier også ved anvendelse af forskellige målekræfter i realtid. Software på flere sprog. USB-interfaces til printer og scanner.
Funktion:
- Mulighed for indtastning af indvendige og udvendige mål i millimeter og tommer.
- Integreret toleranceberegner med hurtigt valg af min.-, maks.-, og middelværdier.
- Hukommelse af favoritter til gentagen indstilling af måleudstyr.
- Historikken (forløbet) gemmes og kan altid åbnes.
Leveringsomfang:
Inklusive strømforsyning, støvbeskyttelseshylster, fabrikskalibrering, driftsvejledning, transportholdere.
Specialtilbehør:
Bemærk:
Grænseværdi for måleafvigelsen (MPE) iht. VDI/VDE/DGQ/DKD 2618 blad 17.2. Tilladte omgivelsesbetingelser 20 °C ±3 K målt med kalibrerede normaler eller normale måleanordninger under anvendelse af den integrerede temperaturkompensation.