Banc de réglage SB1

Réf.: 439900
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Description

Exécution:

Appareil de réglage horizontal simple et pratique avec écran tactile adapté aux ateliers pour le réglage de micromètres d'intérieur et d'extérieur. L'appareil de haute qualité est doté d'un socle massif en granit ainsi que de guidages très précis. La commande moteur de haute précision ajuste les valeurs prédéfinies, même lors de l'application de différentes forces de mesure en temps réel. Logiciel multilingue. Ports USB pour imprimante et scanner.

Fonctionnement:

  • Possibilité de saisie de dimensions intérieures et extérieures en millimètres ou en pouces.
  • Calculateur de tolérance intégré avec sélection rapide des valeurs min., max. et moyennes.
  • Mémorisation de favoris pour le réglage répété d’instruments de mesure.
  • Le déroulement des mesures (historique) est enregistré et accessible à tout moment.

Livraison:

Avec bloc d'alimentation, housse de protection, étalonnage usine, mode d'emploi, fixations de transport.

Accessoire(s):

Adaptateurs 439910; 439912; 439915; 439916, imprimante 085505, scanner codes-barres 2D 439930 réf. 1950GHD, bloc multiprise 081163; 081179.

Remarque(s):

Valeur limite de l’écart de mesure (MPE) suivant VDI/VDE/DGQ/DKD 2618, feuille 17.2. Conditions ambiantes admissibles 20 °C ±3 K, mesurées à l’aide d’étalons calibrés ou de dispositifs de mesure normalisés en utilisant la compensation de température intégrée.

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript