Malli:
Helposti ja kätevästi käytettävä, vaakasuora säätölaite työpajakäyttöön soveltuvalla kosketusnäytöllä sisä- ja ulkomittauslaitteen esiasettamiseen. Laite on työstetty korkealaatuisesti, ja siinä on massiivinen graniittijalusta ja huipputarkat ohjaimet. Erittäin tarkka moottoriohjaus säätää asetetut arvot myös eri mittausvoimilla reaaliajassa. Monikielinen ohjelmisto. USB-liitännät tulostimelle ja skannerille.
Toiminto:
- Sisä- ja ulkomitat voidaan antaa millimetreinä tai tuumina.
- Integroitu toleranssilaskuri minimi-, maksimi- ja keskiarvojen pikavalinnalla.
- Suosikkien tallentaminen mittausvälineiden toistettavaa säätämistä varten.
- Kulku (historia) taltioidaan ja on haettavissa milloin tahansa.
Toimituksen sisältö:
Sisältää verkkolaitteen, pölysuojuksen, tehdaskalibroinnin, käyttöohjeen, kuljetuspidikkeet.
Erikoistarvike:
Ohje:
Mittauspoikkeaman raja-arvo (MPE) standardin VDI/VDE/DGQ/DKD 2618, arkki 17.2, mukaisesti. Sallitut ympäristöolosuhteet 20 °C ±3 K, mitattu kalibroiduilla normaaleilla tai normaalimittauslaitteilla, joissa käytetään integroitua lämpötilan kompensointia.