Utförande:
Enkel och bekvämt manövrerbar horisontal inställningsapparat med verkstadsduglig pekskärm för förinställning av invändiga och utvändiga mätinstrument. Apparaten har högklassig bearbetning och har en massiv granitbas och mycket exakta styrningar. Den mycket noggranna motorstyrenheten reglerar de inställda utgångsvärdena i realtid, även om olika mätinstrument införs. Flerspråkig programvara. USB-gränssnitt för skrivare och scanner.
Funktion:
- Inmatning av in- och utvändiga mått kan göras i millimeter eller tum.
- Integrerad toleransdator med snabbval av minimi-, maximi- och medelvärden.
- Lagring av favoriter för upprepad inställning av mätinstrument.
- Förloppet (historiken) registreras och kan hämtas när som helst.
Leveransinnehåll:
Inklusive nätdel, dammskyddshölje, fabrikskalibrering, bruksanvisning, transporthållare.
Specialtillbehör:
Anmärkning:
Gränsvärde för mätavvikelsen (MPE) enligt VDI/VDE/DGQ/DKD 2618 blad 17.2. Tillåtna omgivningsförhållanden 20 °C ±3 K, mätt med kalibrerade normaler eller normalmätanordningar med användning av integrerad temperaturkompensation.