Prevedenie:
CNC ovládaný video merací mikroskop s rýchlym spracovaním obrazu, farebnou kamerou s vysokým rozlíšením a ľahko ovládateľným, multidotykovým panelom vhodným do dielne na báze PC.
Dopadajúce svetlo: 56 bielych LED v 2 sústredných kruhoch. 1 kruh a 4 vždy jednotlivo spínateľné a stmievateľné.
Prechádzajúce svetlo: LED s dlhou životnosťou, telecentrické, spínateľné a stmievateľné.
Masívna žulová základňa s povrchovo vytvrdeným krížovým stolom a vysoko presnými vedeniami.
- Jednoduché vytváranie a používanie meracích programov.
- Praktická automatizácia meracích postupov, napr. meraní paliet.
- Moderný, používateľsky prívetivý a intuitívne ovládateľný merací softvér.
Rozsah dodávky:
Vrátane All-in-One PC, bezdrôtovej myši a klávesnice, protiprachového puzdra, napájacieho zdroja, skúšobného protokolu a viacjazyčného návodu na obsluhu.
Zvláštní příslušenství:
Objektív č. 491912, voliteľný softvér č.
491913, čistič rezných hrán/polohovacia pasta č.
354788.
Poznámka:
Odchýlka merania dĺžky EUXY, MPE podľa DIN EN ISO 10360-7, meraná s faktorom zväčšenia = 0,5.
Povolené podmienky okolia: 20 °C ±1 K, teplotný gradient Δth = 0,5 K/h, Δtd = 4,0 K/d, merané kalibrovaným etalónom.
Technické zmeny, ako aj prevedenie dotykového panela vyhradené.