CNC-videomittausmikroskooppi MM1, Tyyppi: 200CNC

Tuote nro.: 492550 200CNC
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Mittausalue X 200 mm
Mittausalue Y 100 mm
Mittausalue Z 100 mm
Pituusmitan poikkeama EUXY, MPE optinen (2D) 2,9 + L / 100 (L mm) lämpötilassa 20 °C ±1 K µm
Objektiivi (x-kert.) 0,5
Suurennus näytössä (x-kert) 23
Näkökenttä 14×9 mm
Kamera 6,4 megapikseliä, automaattitarkennus
Työskentelyetäisyys 80 mm
Työkappaleen enimmäiskorkeus 100 mm
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Nimellisjännite 240 V
Pituus 500 mm
Leveys 600 mm
Korkeus 770 mm
Paino 60 kg
Työkappaleen enimmäispaino 20 kg
Tuotetyyppi CNC-videomittausmikroskooppi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 492550 200CNC
EAN / GTIN 4062406160241
Valmistajan numero 492550 200CNC

Kuvaus

Malli:

CNC-ohjattu videomittausmikroskooppi. Nopea kuvanmuokkaus, suuriresoluutioinen värikamera ja helppokäyttöinen ja työpajakelpoinen, PC-pohjainen Multitouch-kosketusnäyttö.
Pintavalo: 56 valkoista LEDiä kahdessa samankeskisessä renkaassa. 1 rengas ja 4 segmenttiä, kaikki yksitellen kytkettävissä ja himmennettävissä.
Läpivalo: Pitkäikäiset LED-valot, telesentriset, kytkettävät ja himmennettävät. Massiivinen graniittijalusta, pintakarkaistu ristipöytä ja erittäin tarkat johteet.
  • Mittausohjelmien helppo laadinta ja käyttö.
  • Mittaustoimintojen käytännöllinen automatisointi, esim. lavojen mittaukset.
  • Nykyaikainen, käyttäjäystävällinen ja intuitiivisesti käytettävä mittausohjelmisto.

Toimituksen sisältö:

Tietokone All-in-One PC, langattomat hiiri ja näppäimistö, pölysuojus, verkkolaite, testausprotokolla ja monikielinen käyttöohje.

Erikoistarvike:

Objektiivi nro 491912, ohjelmistovaihtoehto nro 491913, leikkuureunan puhdistin / asentovaivaaja nro 354788; testausstandardi nro 491928; tarkkuusruuvipuristin nro 494480; pikakiinnitysjärjestelmä nro 494451; mittausmikroskoopin alustarakenne nro 492580.

Ohje:

Pituusmitan poikkeama EUXY, MPE DIN EN ISO 10360-7 -standardin mukaisesti, mitattu suurennuskertoimella = 0,5.
Sallitut ympäristöolosuhteet: 20 °C ±1K, lämpötilan gradientti Δth = 0,5 K/h, Δtd = 4,0 K/d, mitattu kalibroidulla normaalilla.
Tekniset ja kosketusnäytön mallin muutokset mahdollisia.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin