{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Intervallo di misurazione X | 200 mm | |
Intervallo di misurazione Y | 100 mm | |
Intervallo di misurazione Z | 100 mm | |
Errore della tavola EUXY, MPE ottico (2D) | 2,9 + lunghezza / 100 (lunghezza in mm) a 20 °C ±1 K µm | |
Obiettivo (n volte) | 0,5 | |
Ingrandimento sullo schermo (n volte) | 23 | |
Campo visivo | 14×9 mm | |
Telecamera | 6,4 megapixel, autofocus | |
Distanza di lavoro | 80 mm | |
Altezza pezzo massima | 100 mm | |
Alimentazione | Alimentazione di rete | |
Tensione nominale | 240 V | |
Lunghezza | 500 mm | |
Larghezza | 600 mm | |
Altezza | 770 mm | |
Peso | 60 kg | |
Peso pezzo massimo | 20 kg | |
Tipo di prodotto | Videomicroscopio di misura CN |
Codice articolo | 492550 200CNC | |
EAN / GTIN | 4062406160241 | |
Codice del produttore | 492550 200CNC |