Shore zkušební zařízení (pouze pro HDD 100-1.)

Č. pol.: TI-DL
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
Druh produktu Skúšobný stojan

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky TI-DL
EAN/GTIN 4045761179172
Číslo výrobcu TI-DL
Číslo L L40250 2000

Popis

Popis:

  • Vhodné pro zkoušení tvrdosti plastů, kůže atd. podle Shorea
  • Skleněná deska: vysoká přesnost měření díky vyšší tvrdosti základní desky ze skla
  • Mechanická konstrukce:: Robustní konstrukce umožňuje přesné měřicí pohyby
  • [[3]] Nivelační zařízení:: Pro přesné vyrovnání základní desky, např. u nehomogenních zkušebních objektů
  • [[4]] S vyměnitelným delším vodicím sloupkem pro digitální tvrdoměr HD
  • tvrdoměr není součástí dodávky
  • Obsluha:1. Tvrdoměr SAUTER HB nebo HD se připevní v závěsné poloze2. Zkušební předmět se umístí na kulatý zkušební stůl přímo pod měřicí hrot3. Stisknutím páčky se uvolní zkušební odchylka od jmenovité hodnoty a nejistota měření, které pak svou vahou zatlačí měřicí hrot do zkušebního objektu (viz tabulka)
  • Přesnost výsledku měření je u tohoto zkušebního stojanu přibližně o 25 % vyšší než při ručním měření
  • Skleněná deska: Vysoká přesnost měření díky vyšší tvrdosti skleněné základní desky
  • Mechanická konstrukce: Robustní konstrukce umožňuje přesné měřicí pohyby
  • Nivelační zařízení: pro přesné vyrovnání základní desky, např. u nehomogenních zkušebních objektů
  • S vyměnitelným delším vodicím sloupcem pro digitální tvrdoměr HD
  • Tvrdoměr není součástí dodávky

Charakteristika:

  • Maximální délka zdvihu: 15 mm
  • Maximální výška testovaného objektu 63 mm
  • Zkušební stůl ⌀ 75 mm
  • Celkové rozměry Š×H×V TI-AC: 150×110×330 mm TI-D: 150×110×400 mm TI-ACL: 150×110×380 mm TI-DL: 150×110×380 mm