• Dňa 20.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

Uhlová prizma, nastaviteľné 75X25

Č. pol.: 447070 75X25
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
24 kus/y s okamžitým dodaním
  • všetky diely: kalené
  • Balenie: stabilný box

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Odčítanie uhla 10 Uhlová min.
Presnosť uhla 10 Uhlová min.
pre ⌀ hriadeľa 6 mm - 28 mm
všetky diely kalené
Dĺžka 75 mm
Šírka 25 mm
Hmotnosť 0,5 kg
Balenie stabilný box
Druh produktu Prizma

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 447070 75X25
EAN/GTIN 4029713238629

Popis

Prevedenie:

Z tvrdenej ocele, uvoľnenej a brúsenej.
Odčítanie uhla, príp. nastavenie cez nónius.
Aretácia fixačnou skrutkou. Tolerancia rovinnosti 0,01mm.