Prizma z nastavljivim kotom 75X25 mm

Št. art.: 447070 75X25
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
22 kosov na zalogi
  • vse dele: kaljene
  • Pakiranje: čvrsta škatla

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Odčitavanje kota 10 kotnih minut
Točnost kota 10 kotnih minut
za ⌀ gredi 6 mm - 28 mm
vse dele kaljene
Dolžina 75 mm
Širina 25 mm
Masa 0,5 kg
Pakiranje čvrsta škatla
Vrsta izdelka Prizme

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 447070 75X25
EAN/GTIN 4029713238629

Opis

Izvedba:

Iz kaljenega jekla, popuščane in fino brušene.
Odčitavanje kota oz. nastavljanje prek nonija.
Z vijakom za utrditev. Toleranca ravnosti 0,01 mm.