{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Opakowanie | Skrzynka / pojemnik / pudło | |
| Odczyt kąta | 10 min. kątowa | |
| Dokładność kąta | 10 min. kątowa | |
| Rodzaj produktu | pryzma | |
| Długość pojedynczego bloku | 75 mm | |
| Szerokość pojedynczego bloku | 25 mm | |
| Masa pojedynczego bloku | 0,5 kg | |
| Do min. średnicy obrabianego przedmiotu | 6 mm | |
| Do maks. średnicy obrabianego przedmiotu | 28 mm | |
| Tolerancja płaskości | 0,01 mm | |
| Z magnesem | nie | |
| Z kątownikiem | tak | |
| Materiał | stal | |
| Właściwości | hartowana; wersja zeszlifowana | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 447070 75X25 | |
| EAN / GTIN | 4029713238629 | |
| Numer producenta | 447070 75X25 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |