• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Vé angulaire, réglable, Longueur×Largeur: 75X25mm

Réf.: 447070 75X25
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur×Largeur (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Toutes les pièces: trempé
  • Emballage: Boîte robuste

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Lecture de l'angle 10 degrés/minute
Précision angulaire 10 degrés/minute
Pour ⌀ arbre 6 mm - 28 mm
Toutes les pièces trempé
Longueur 75 mm
Largeur 25 mm
Poids 0,5 kg
Emballage Boîte robuste
Type de produit Vés

Identification et classification

Référence article 447070 75X25
EAN / GTIN 4029713238629
Réf. fabricant 447070 75X25
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

En acier trempé et sans tension, finement rectifiés.
Lecture de l’angle ou réglage via vernier.
Blocage par vis d’arrêt. Tolérance de planéité 0,01 mm.