• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Vinkelprisma, inställbart, längd × bredd: 75X25mm

Art-nr.: 447070 75X25
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

längd × bredd (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Alla delar: Härdad
  • förpackning: Stabil box

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

vinkelavläsning 10 bågminut
vinkelnoggrannhet 10 bågminut
för axel-⌀ 6 mm - 28 mm
Alla delar Härdad
Längd 75 mm
Bredd 25 mm
vikt 0,5 kg
förpackning Stabil box
Produktslag Prisma

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 447070 75X25
EAN/GTIN 4029713238629
Tillverkarens nummer 447070 75X25
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Av härdat stål, spänningsfria och finslipade.
Vinkelavläsning eller inställning via nonieskala.
Låsbar med låsskruv. Planhetstolerans 0,01 mm.