{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozsah merania | 0,45 mm - 1,5 mm | |
0.05 mm | 0,45 mm - 1,3 mm | |
0.1 mm | 1,3 mm - 1,5 mm | |
Počet kolíkov | 20 | |
Typ výrobku | Mierka na trysky |
Číslo položky | 475500 0,45-1,5 | |
EAN/GTIN | 4045197329752 | |
Číslo výrobcu | 475500 0,45-1,5 |