{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozsah měření | 0,45 mm - 1,5 mm | |
Odstupňovaný po 0,05 mm | 0,45 mm - 1,3 mm | |
Odstupňovaný po 0,1 mm | 1,3 mm - 1,5 mm | |
Počet kolíků | 20 | |
Druh produktu | Měrka na trysky |
Katalogové číslo | 475500 0,45-1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197329752 |