Dyselære 0,45-1,5 mm

Art.-nr.: 475500 0,45-1,5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
231 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Måleområde 0,45 mm - 1,5 mm
Stigende med 0,05 mm 0,45 mm - 1,3 mm
Stigende med 0,1 mm 1,3 mm - 1,5 mm
Antal stifter 20
Produkttype Dyselære

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 475500 0,45-1,5
EAN/GTIN 4045197329752

Betegnelse

Udførelse:

Kontrolstifter af stål i holder med skrift. Til kontrol af dyseboringer og små borehuller.